• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo ⌀ 115 mm

Número de artículo: GG5694
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
104 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Descripción

Ejecución:

Discos abrasivos de fieltro con cierre adhesivo y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox. con el plato abrasivo con adhesivo n.º 566965).
Conforme a 566940.

Aplicación:

En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965.
Para acabar, deslustrar, alisar con una clara reducción de las profundidades de rugosidad y para trabajos de limpieza (p. ej. eliminación de colores de revenido) y desbarbado fáciles.

Contenido:

80 discos / paquete.

Nota:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia para desbastado, ver n.º 567705ss.
¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: Set 1 = 1

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "GG Promo Rectificado y corte"