• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva (CER) ⌀ 50,8 mm

Número de artículo: 553921
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 1,02 €
  • de 100
    desde 0,86 €
a petición
Disponible
4.766 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Descripción

Ejecución:

Unión óptima de plato lijador y muela abrasiva gracias al sistema de sujeción rápida (rosca interior). Cambio de hoja fácil y rápido de forma manual, incluso después de una aplicación dura.
Asiento centrado de la hoja abrasiva, logrando un giro sin vibraciones.
Grano de cerámica (CER) ideal para el mecanizado de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Capacidad abrasiva elevada y rectificado frío.

Aplicación:

Para el lijado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes en la fabricación de herramientas, formas, moldes, máquinas, aparatos y contenedores. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Otras dimensiones y granulados suministrables a petición.