• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hoja de lija excéntrica 150 mm K80 (5)

Número de artículo: 4932371592
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932371592
EAN / GTIN 4002395343195
Número del fabricante 4932371592
Número L L00800 1258

Descripción

Descripción:

  • Discos perforados de lija para madera, metal, pintura, laca y escayola
  • Tipo de grano: Alúmina fundida, medio abierto
  • Aglomerante: Resina artificial sobre papel resistente a las roturas

Característica:

  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 150 mm H y L GR 80 - 5 unidades

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra