• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T 6×520 mm

Número de artículo: 558398
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
440 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva XK870 con grano de cerámica autoafilante (CER) para un rendimiento de rectificado y una durabilidad muy elevados. El producto abrasivo para rectificado (TOP Size) proporciona un rectificado frío y aumenta la potencia de arranque de viruta.
Tejido T (robusto-flexible) para la aplicación en máquinas guiadas a mano.

Aplicación:

Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio, aluminio.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.