• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta abrasiva Cubitron™II 984F 75×2000 mm

Número de artículo: 558457
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
217 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva Cubitron™ II 984F con grano de cerámica puro de forma precisa sobre una estable base de poliéster YF. Cinta abrasiva de alto rendimiento para el rectificado previo en rectificadoras estacionarias. Rectificado frío con producto abrasivo para rectificado.
Tejido YF (robusto) para máquinas de rectificado estacionarias con elevadas presiones de trabajo.

Aplicación:

Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio, aluminio.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.