• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de limas multiusos 5 piezas en estuche enrollable corte 1

Número de artículo: 517100
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
74 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Para proteger las limas, los juegos están dispuestos de forma fácilmente visualizable en estuches enrollables resistentes de nailon.
Las limas protegidas no se pueden ensuciar y su corte no sufre daños; lo cual garantiza una capacidad de limado invariablemente alta, superficies de limado lisas y larga duración.
Con mangos de plástico a prueba de golpes.
Corte 1 = basto.

Aplicación:

Lima de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Volumen de suministro:

Juego de limas de 5 piezas, con una lima plana, triangular, cuadrada, semirredonda y redonda.