Ejecución:
Cepillos de plato con guarnición para cepillo de rectificado muy densa (guarnición completa) colada firme en el plato de plástico. Elevada estabilidad de la forma gracias a cerdas que se apoyan mutuamente por varios puntos. Duración muy elevada.
Mango de 6 mm, colado fijo.
Cepillos de nailon con porcentaje de grano de cerámica. Efecto de rectificado agresivo.
Ventaja:
- Mecanizado posterior de herramientas directamente después del proceso de arranque de virutas.
- Resultados reproducibles mediante grano abrasivo liberado continuamente.
- Seguridad de proceso gracias a una elevada estabilidad y precisión de la forma.
- Montaje rápido y seguro sin otros accesorios.
- Precisión de concentricidad muy elevada.
Aplicación:
En centros de mecanizado CNC y en el uso de robots, preferiblemente en el rectificado en húmedo con lubricante refrigerante. Mecanizado de piezas planas: desbarbado preciso, redondeo de los bordes, mecanizado de precisión después del fresado, acabado de superficie de, p. ej. superficies de estanquidad y contacto.
Nota:
Modelos especiales disponibles a petición.