• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo circular Trenzado alterno, alambre de acero 0,50 mm

Número de artículo: 571205
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
165 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Trenzado alterno (derecha / izquierda) para mayor agresividad en el caso de difíciles trabajos de cepillado. Muy adecuado para el uso en esquinas y cantos con marcha suave.
Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.