Ejecución:
Instrumento de medición por comparación de dos puntos basado en el modelo Schwenk. Para medir perfiles y dentados internos, dentados de entalladura y perfiles de cubos acanalados. Precisión y fiabilidad elevadas gracias a la desviación de segmento del recorrido del perno palpador. Cobertura de grandes áreas de medición gracias a insertos de medición intercambiables. Para el alojamiento de los elementos de bolas insertados, los insertos de medición están provistos de rosca interior. Las bolas de MD de los elementos insertados están ya disponibles a partir de ⌀0,5mm en divisiones de 0,001 mm (tolerancia < 2µm).
Volumen de suministro:
Soporte del aparato con perno palpador e insertos de medición, sin elementos de bolas insertados ni pantalla de visualización.
Partes opcionales:
Elementos de bolas insertados con bolas de MD, cuadrante indicador n.º
434674, comparador inductivo n.º
434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º
434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º
434322.
Nota:
Ejecución como calibre cilíndrico para la medición rápida y segura sin oscilación a petición.