• 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
Número de artículo: 432111 10/58

Reloj comparador protegido contra golpes, juego de 3 unidades 10/58 mm

Fabricante: GARANT
Embalaje Caja estable
Norma DIN 878
Calibración C1
Precio de promoción válido hasta 01-jun-2018

Reloj comparador protegido contra golpes, juego de 3 unidades 10/58 ...

Envío inmediato
Precio unitario
88,00 €
10/58
Este es un artículo de Excelentes ofertas medibles.. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Relojes comparadores
Más sobre GARANT

Descripción de producto

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores de precisión con protección contra golpes. Mango de ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.
Con protección contra golpes. Con anillo exterior metálico y panel posterior metálico.
Los golpes no se transmiten inmediatamente al engranaje de medición. Especialmente robusto y resistente.

Volumen de suministro:

3 × reloj comparador 432110 tam. 10/58.

Partes opcionales:

Pulsador especial n.° 434900 / 434910 / 434915.

Datos técnicos

Marcas de tolerancia ajustables
yes 
Técnica de medición
analógico 
Esfera numérica giratoria
yes 
Embalaje
Caja estable 
⌀ de carcasa
58 mm
Lectura por vuelta de indicador
1 mm
Capacidad de medición
10 mm
Norma
DIN 878 
Fuerza de medición
0,7 N - 1,5 N
Calibración
C1 
Valor de división de escala
0,01 mm