• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de cabezales móviles, calidad 1, modelo pesado

Número de artículo: 431710
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

De hierro fundido especial sólido con una resistencia al desgaste especialmente elevada. Un cabezal móvil con pinola fija, un cabezal móvil con pinola móvil axial. Ajuste de la pinola con palanca. Con insertos prismáticos templados.

Precisión:

Calidad 1, precisión de eje ± 0,008 mm.

Nota:

Tenga en cuenta que el suministro es a portes debidos. Otras alturas de punta por solicitud.