Ejecución:
Palpadores de medición de longitudes de precisión de uso versátil con una capacidad de medición amplia.
Palpador de medición de uso universal con conexión USB para facilitar la utilización.
- Perno de medición preciso con guiado de bola.
- Precisión de medición elevada con amplificación electrónica de la señal de medición.
- Mango de sujeción ⌀ 8 mm, posibilidad de sujeción en toda la longitud.
- Insensible a las variaciones de temperatura y las fuerzas laterales gracias al rodamiento de bolas.
- Excelente protección electromagnética.
- Indicación de 1 – 4 palpadores de medición USB mediante software TSIP. Posibilidad de introducir valores límite. Funciones sencillas +A, -A, +A+B, +A-B.
Los palpadores de medición de longitudes TESA se caracterizan por una excelente repetibilidad, mantenimiento y durabilidad.
Ventaja:
No se requiere ninguna interfaz adicional gracias a la conexión a través de puerto USB. Gracias al fuelle de protección de Viton, especialmente adecuado para aplicaciones en combinación con refrigerantes y lubricantes.
Función:
IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.
Aplicación:
Palpador de medición para dispositivo de medición con procesos total o parcialmente automatizados.
Volumen de suministro:
Incluye software TSIP para la indicación de 1–4 palpadores de medición USB.
Partes opcionales:
Software DataDirect n.°
498925 o StatExpress
498926 para la gestión de más de 4 palpadores de medición. Interfaz para palpadores de medición n.°
434719.