{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 18 mm - 150 mm | |
Precisión de repetición sin reloj comparador | 0,5 µm | |
Profundidad de medición | 100 mm - 150 mm | |
Cantidad de instrumentos de medición de precisión | 3 | |
Número de pernos de medición | 26 | |
Número de discos de medición | 4 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número de artículo | 435206 18-150 | |
Número del fabricante | 511-921 |