Número de artículo: L40010 6639

Niveles de burbuja de precisión 0,02

Marca: Mitutoyo
Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

Niveles de burbuja de precisión 0,02
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
379,00 €
Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí

Descripción de producto

Ejecución:

  • Para la alineación y la comprobación de superficies planas y cilíndricas en máquinas de precisión
  • y superficies de apoyo planas, rectificado con precisión
  • Nivel longitudinal y transversal con graduación de escala
  • Con posibilidad de ajuste

Datos técnicos

Técnica de medición
analógico
Capacidad de medición
0,02 mm/m
Valor de división de la escala
0,03
loading spinner image
loading spinner image