• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soportes de ranura en T de sujeción y guía incluido montaje

Número de artículo: 431700
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

De acero especial antideformante, superficie antideslumbrante de cromado mate unida con la mesa de granito de tal manera que no se aflojen ni se puedan modificar.

Precisión:

0,01 mm / 1.000 mm, modelo B. Ranura en T de sujeción y de guía, rectificada. La dimensión nominal 14 mm sólo es una medida aproximada, los accesorios como cabezales móviles y similares se adaptan a esta medida de forma precisa.

Nota:

En el pedido, especificar la posición del soporte de ranura en T y observar la resistencia mínima necesaria de la mesa de granito. Para ranuras en T cruzadas y frontales, precio a petición.