Número de artículo: L40010 9771

Pie de rey

Marca: Mitutoyo
Tabla de roscas Tabla de pie de rey
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Varilla de profundidad plano
Norma DIN 862
Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

Pie de rey
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
139,00 €
Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí

Datos técnicos

Escala cromada
yes
Todas las piezas
templado
Varilla de profundidad
plano
Técnica de medición
analógico
Sujeción
Tornillo de sujeción superior
Varilla de profundidad existente
yes
Tabla de roscas
Tabla de pie de rey
Material
Acero fino, INOX
Guía
Guía elevada
División
0,02 mm
Norma
DIN 862
loading spinner image
loading spinner image