Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menú
      Número de artículo: L40010 9770

      Pie de rey

      Marca: Mitutoyo
      Todas las piezas templado
      Tabla de roscas Tabla de pie de rey
      Varilla de profundidad plano
      Material Acero fino, INOX
      Norma DIN 862
      Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

      Pie de rey
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
      43,90 €
      Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
      Clic aquí

      Datos técnicos

      Ajuste preciso
      no
      Escala cromada
      yes
      Todas las piezas
      templado
      Varilla de profundidad
      plano
      Técnica de medición
      analógico
      Sujeción
      Tornillo de sujeción superior
      Varilla de profundidad existente
      yes
      Tabla de roscas
      Tabla de pie de rey
      Material
      Acero fino, INOX
      Guía
      Guías elevadas
      División
      0,02 mm
      Norma
      DIN 862
      loading spinner image
      loading spinner image