• 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
Número de artículo: 412633 150

Pie de rey digital con sistema AOS, juego de 3 unidades 150 mm

Fabricante: Mitutoyo
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Material Acero fino, INOX
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Norma DIN 862
Calibración A1
Varilla de profundidad plano
Precio de promoción válido hasta 01-jun-2018

Pie de rey digital con sistema AOS, juego de 3 unidades 150 mm

Envío inmediato
Precio unitario
€240,00
150
Este es un artículo de Excelentes ofertas medibles.. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Pies de rey
Más sobre Mitutoyo

Descripción de producto

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles (altura de 9 mm). El sistema de medición electromagnético AOS (Advanced Onsite Sensor) ofrece una mayor protección contra el agua y el polvo.
  • Escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero, que proporciona una medición rápida y fiable.
  • Consumo energético reducido (20 000 horas en funcionamiento continuo), piloto de control de batería.
  • El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles (altura de 9 mm). El sistema de medición electromagnético AOS (Advanced Onsite Sensor) ofrece una mayor protección contra el agua y el polvo.

Volumen de suministro:

3 pies de rey n.º 412632 tam. 150. Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Datos técnicos

Embalaje
Caja estable 
Material
Acero fino, INOX 
Método de medición del aparato de medición
Método inductivo electromagnético 
Todas las piezas
templado 
Técnica de medición
digital 
Longitud del pico
40 mm
Norma
DIN 862 
Varilla de profundidad
plano 
Calibración
A1 
Capacidad de medición
0 mm - 150 mm
Límite de error
0,03 mm
Lectura
0,01 mm
Número de pilas
Pilas/baterías incluidas
081560 357