Número de artículo: L40010 9652

Pie de rey digital con salida de datos

Marca: Mitutoyo
Material Acero fino, INOX
Embalaje caja estable
Todas las piezas templado
Varilla de profundidad plano
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

Pie de rey digital con salida de datos
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
€369,00
Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí

Descripción de producto

Ejecución:

  • Gracias a la introducción del generador de impulsos inductivo electromagnético ABSOLUTE se puede utilizar este pie de rey sin tener en cuenta la suciedad de la guía durante la medición. La señal de reconocimiento no se altera por la suciedad (agua, aceite, etc.) en la guía (la carcasa no está protegida conforme a IP67).
  • La corredera permite un manejo de funcionamiento suave, estable y cómodo.
  • Altura de cifras: 9 mm (la pantalla de LCD de alto contraste reduce la fatiga)
  • Vida útil de la batería: 18 000 horas

Datos técnicos

Material
Acero fino, INOX
Embalaje
caja estable
Técnica de medición
digital
Todas las piezas
templado
Superficie de medición
Metal duro
Rodillo de accionamiento
yes
Varilla de profundidad
plano
Varilla de profundidad existente
yes
Seguridad del valor de medición
Ajuste único del punto cero
N.º de artículo pilas/baterías incluidas
1
loading spinner image
loading spinner image