Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menú
      Número de artículo: L40010 5207

      Pie de rey digital IP67 con salida de datos

      Marca: Mitutoyo
      Clase de protección IP IP 67
      Material Acero fino, INOX
      Interfaz Interfaz Digimatic
      Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
      Norma Norma de fábrica
      Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

      Pie de rey digital IP67 con salida de datos

      a petición
      Envío inmediato
      0 uds. en stock
      Envío desde el fabricante
      Artículo no disponible
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Reposición
      Precio unitario
      329,00 €
      Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
      Clic aquí

      Descripción de producto

      Ejecución:

      • Superficies de medición redondeadas para medir dimensiones interiores
      • Sistema ABSOLUTE para mediciones fiables
      • Con salida de datos

      Datos técnicos

      Material
      Acero fino, INOX
      Técnica de medición
      digital
      Clase de protección IP
      IP 67
      Altura de las cifras pantalla LCD
      10,2 mm
      Longitud del pico
      75 mm
      Peso
      0,38 kg
      Lectura
      0,01 mm
      Límite de error
      0,04 mm
      Capacidad de medición
      0 mm - 300 mm
      Norma
      Norma de fábrica
      Seguridad del valor de medición
      Ajuste único del punto cero
      Cantidad de pilas contenidas
      1
      loading spinner image
      loading spinner image