Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menú
      Número de artículo: L40010 583

      Medidor de espesores DIGIMATIC

      Marca: Mitutoyo
      Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

      Medidor de espesores DIGIMATIC

      a petición
      Envío inmediato
      0 uds. en stock
      Envío desde el fabricante
      Artículo no disponible
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Reposición
      Precio unitario
      599,00 €
      Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
      Clic aquí

      Descripción de producto

      Ejecución:

      Para la medición de láminas, papel, etc.

      Datos técnicos

      Técnica de medición
      digital
      Límite de error
      0,003 mm
      Capacidad de medición
      0 mm - 12 mm
      Lectura
      0,001 mm
      Cantidad de pilas contenidas
      1
      N.º de artículo pilas/baterías incluidas
      Pila SR-44
      loading spinner image
      loading spinner image