Número de artículo: L40010 10403

Calibre pie de rey con reloj

Marca: Mitutoyo
Varilla de profundidad plano
Todas las piezas templado
Material Acero fino, INOX
Embalaje caja estable
Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

Calibre pie de rey con reloj
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
79,90 €
Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí

Descripción de producto

Ejecución:

Escala cromada mate. Con protección contra golpes y cremallera protegida. Reloj de precisión con esfera giratoria con tornillo de sujeción.
Con rodillo de accionamiento.
Lectura 1 mm en el disco graduado, 2/100 mm en la escala circular.

Datos técnicos

Material
Acero fino, INOX
Técnica de medición
analógico
Sujeción
Tornillo de sujeción inferior
Ajuste preciso
yes
Embalaje
caja estable
Varilla de profundidad existente
yes
Todas las piezas
templado
Varilla de profundidad
plano
Rodillo de accionamiento
yes
Vuelta de indicador
2 mm
Capacidad de medición
0 mm - 150 mm
loading spinner image
loading spinner image