Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menú
      Número de artículo: L40010 1198

      Calibre de profundidad

      Marca: Mitutoyo
      Material Acero fino, INOX
      Todas las piezas templado
      Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

      Calibre de profundidad
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
      109,00 €
      Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
      Clic aquí

      Descripción de producto

      Ejecución:

      • La base y las superficies de medición están templadas y lapeadas con precisión.
      • Modelo con ajuste fino

      Datos técnicos

      Técnica de medición
      analógico
      Material
      Acero fino, INOX
      Todas las piezas
      templado
      Capacidad de medición
      0 mm - 200 mm
      Longitud de puente
      100 mm
      Límite de error
      0,03 mm
      loading spinner image
      loading spinner image