Número de artículo: 499228 SJ500

Rugosímetro SJ500 SJ500

Marca: Mitutoyo
Interfaz Interfaz Digimatic
Interfaz Conexión RS232C
Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

Rugosímetro SJ500 SJ500

a petición
Envío inmediato
0 uds. en stock
Envío desde el fabricante
Artículo no disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Reposición
Precio unitario
€9.999,00
SJ500
Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí

Descripción de producto

Ejecución:

Indicador cómodo para el usuario y manejo cómodo. El instrumento de medición de superficies está equipado con una pantalla TFT de color de 7,5″/ 19 cm de alta resolución con función de pantalla táctil y permite un manejo sencillo y cómodo para el usuario. Un joystick instalado en la unidad de dirección permite llevar a cabo un posicionamiento seguro y rápido del sistema palpador. El posicionamiento preciso del sistema palpador, por ejemplo en mediciones en perforaciones pequeñas, se realiza sencillamente a través del ajuste preciso manual mediante volante. Se dispone de 46 valores característicos de la superficie para el análisis de la rugosidad superficial y, adicionalmente, una gran variedad de análisis de la forma, como: radio, ángulo, niveles, diferencia de coordenadas.

Ventaja:

  • Aparato de uso móvil y estacionario.
  • Guía de la rectitud cerámica.
  • Diferencia de la rectitud de 0,2 μm / 50 mm.
  • Ajuste de la inclinación guiado por menú de nuevo desarrollo.
  • Ajuste de altura (desplazamiento paralelo) del sistema palpador a lo largo de 30 mm.
  • Para la medición transversal, el sistema palpador se puede fijar lateralmente.
  • Función de calibración automática.
  • Carrera del palpador 800 μm.
  • Almacenamiento de hasta 10 condiciones de medición.
  • Función estadística integrada.
  • Indicador cómodo para el usuario y manejo cómodo.

Datos técnicos

Tipo de producto
Rugosímetro
Velocidad de palpación
0,02 mm/s
Fuerza de medición
0,75 mN
Parámetros de evaluación
Pc, mr(c), σc, mr, tp, Htp, Lo, Lr, Ppi
Análisis gráfico
BAC, distribución amplitudes
Capacidad de medición eje z
800 µm
Geometría del pulsador
R2 μm y 60°
Desviación de la rectitud
0,2 µm
Capacidad de medición máxima
50 mm
loading spinner image
loading spinner image