• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Microscopio de medición y accesorios 1702M

Número de artículo: 404290 1702M
Descuento
455,94 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vídeo-microscopio de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 404290 1702M
EAN / GTIN 4059192061289
Número del fabricante 5331120

Descripción

Ejecución:

Incremento numérico: 0,1 µm
Capacidad de medición del palpador inductivo: ±2000 µm, ±5000 µm
Entradas de palpador: Mahr 1340, semipuente Mahr, LVDT Mahr, VLDT Mahr
Límite de transmisión de datos: 4189 valores/s
Margen de error: 0,3 % (mín. 0,2 µm)
Interfaz de datos: RS485
Consumo de corriente: 110 mA
  • Conexión de los módulos N 1700 al software de evaluación y configuración Millimar Cockpit, inteligente y de uso universal, mediante puerto USB.
  • Módulos de bus RS485 combinables de manera flexible.
  • Volumen de suministro: Manual de instrucciones.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción primaveral Mahr 2024"
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra