Número de artículo: L40010 10370

Microscopio de medición TM-1005B

Marca: Mitutoyo
Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

Microscopio de medición TM-1005B
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
€4.399,00
Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí

Descripción de producto

Ejecución:

  • Microscopio de medición resistente y compacto, apropiado para el empleo en la fabricación.
  • Mesa XY con tornillos de medición incorporados digitales y medidor de ángulos ocular, permite una medición sencilla del tamaño y los ángulos.
  • Iluminación LED de contornos, superficies y, opcionalmente, lámpara de anillo, con intensidad de la luz regulable.
  • Ampliación de 30X cómoda con objetivo de 2X y un ocular de 15X.
  • Disponible en 2 tamaños de mesa.

Datos técnicos

Longitud
100 mm
Anchura
50 mm
Ampliación (múltiplo)
30
loading spinner image
loading spinner image