Número de artículo: 499325

Instrumento de medición de la redondez ROUNDTEST RA-120

Marca: Mitutoyo
Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

Instrumento de medición de la redondez ROUNDTEST RA-120

a petición
Envío inmediato
0 uds. en stock
Envío desde el fabricante
Artículo no disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Reposición
Precio unitario
11.199,00 €
Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí

Descripción de producto

Ejecución:

Apto para el taller y listo para operar. Cómodo y consciente de los costes.
  • Para el uso cerca de la producción.
  • Apto para 10 análisis de formas importantes.
  • Medición de piezas de trabajo hasta 25 kg.
  • Altura medible de la pieza de trabajo hasta 280 mm (dependiendo de la tarea de medición hasta 480 mm).
  • Altura medible del diámetro exterior hasta 280 mm (dependiendo de la tarea de medición hasta 380 mm).
  • Gran capacidad de medición del sistema palpador de ± 1000 μm.
  • Eje giratorio con cojinete neumático de precisión.
  • 3600 puntos de medición/revolución
  • Mesa de centrado, nivelado con 4 tornillos de medición Digimatic.
  • Metro ABS en el eje Z.
  • Posicionamiento manejable mediante ajuste preciso.
  • Desplazamiento electrónico de punto cero para el sistema palpador para medir en el rango ideal.
  • Estructura clara a la vista de la interfaz de manejo.
  • Campo visual de comprensión intuitiva con gran pantalla LCD a color.
  • Manejo seguro de los menús mediante botón giratorio.
  • Centrado y nivelado guiado por el usuario.
  • Botones grandes.
  • Impresora térmica integrada.
  • SPC, RS232C, interfaz USB.

Aplicación:

Medición de:
  • redondez
  • Coaxialidad
  • Concentricidad
  • Desviación del espesor
  • Planeidad
  • Paralelismo
  • Concentricidad
  • Planeidad
  • Perpendicularidad referencia eje/superficie.

Datos técnicos

Tipo de producto
Instrumento de medición de formas
Error de rotación
(0,04 + 6H/10 000) µm
loading spinner image
loading spinner image