Número de artículo: L40010 6849

Durómetro Rockwell HR-210MR

Marca: Mitutoyo
Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

Durómetro Rockwell HR-210MR
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
3.799,00 €
Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí

Descripción de producto

Ejecución:

  • La construcción del bastidor ofrece espacio libre máximo para el posicionamiento de la pieza de trabajo. Es suficiente una mesa plana para la colocación de estos aparatos de comprobación.
  • Es compatible con Brinell hasta 187,5 kg con un peso de carga de prueba opcional.

Datos técnicos

Norma
JIS B 7726
Altura
150 mm
Procedimiento de ensayo
Rockwell
Longitud
60 mm
Alimentación eléctrica
100-240 V
Anchura
100 mm
Lectura
0,5 HR
Display
Digital
Interfaz
Interfaz USB; DIGIMATIC
loading spinner image
loading spinner image