• 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
Número de artículo: 421491 0-25

Micrómetro para exteriores digital Juego de 3 unidades 0-25 mm

Fabricante: HOLEX
Norma DIN 863
Graduación tambor de medición 1/50
Clase de protección IP IP 54
Embalaje Caja estable
Calibración B1
Precio de promoción válido hasta 01-jun-2018

Micrómetro para exteriores digital Juego de 3 unidades 0-25 mm

Envío inmediato
Precio unitario
222,00 €
0-25
Este es un artículo de Excelentes ofertas medibles.. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Micrómetros
Más sobre HOLEX

Descripción de producto

Ejecución:

Indicador fácilmente legible. Superficies de medición refrentadas de metal duro.
Lectura digital y analógica. Carcasa metálica protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357. 1 esfera insertable para la medición de superficies curvadas.
3 × micrómetro para exteriores 421490 tam. 0-25.

Datos técnicos

Graduación tambor de medición
1/50 mm
Norma
DIN 863 
Técnica de medición
digital 
Embalaje
Caja estable 
Clase de protección IP
IP 54 
Paso de husillo
0,5 mm
Límite de error
4 µm
Capacidad de medición
0 mm - 25 mm
Lectura
0,001 mm
Calibración
B1 
⌀ de varilla
6,5 mm