Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menú
      Número de artículo: L40020 141

      Micrómetro de profundidad 0-25mm

      Marca: Mitutoyo
      Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

      Micrómetro de profundidad 0-25mm
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
      115,00 €
      Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
      Clic aquí

      Descripción de producto

      Descripción:

      Micrómetro de profundidad Mitutoyo, realización fija sin inserto de medición intercambiable, con capacidad de medición fija 0-25 mm, base de puente de medición An x Prof 63,5 x 16 mm, punta de medición estándar con insertos de medición de 4 mm de diámetro, tambor de carraca para presión de medición constante.

      Datos técnicos

      Técnica de medición
      analógico
      Lectura
      0,01 mm
      Capacidad de medición
      0 mm - 25 mm
      ⌀ aguja de medición
      4 mm
      loading spinner image
      loading spinner image