Número de artículo: L40010 5654

Micrómetro de exteriores especial

Marca: Mitutoyo
Embalaje caja estable
Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

Micrómetro de exteriores especial
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
36,90 €
Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí

Descripción de producto

Ejecución:

  • Diseño de talle de construcción ligera
  • Graduación de la escala de 0,001 mm

Datos técnicos

Carraca sensitiva
yes
Técnica de medición
analógico
Embalaje
caja estable
Peso
0,175 kg
Lectura
0,001 mm
Capacidad de medición
0 mm - 25 mm
Sujeción
Límite de error
2 µm
loading spinner image
loading spinner image