{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 30 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Límite de error | 2 µm | |
⌀ de varilla | 6,35 mm | |
Paso de husillo | 10 mm | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421600 0-30 | |
Número del fabricante | 293-661-10 |