• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego aparatos de medición digitales de interiores de tres puntos

Número de artículo: 429260
Descuento
desde  1786,34 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
7 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz Digimatic
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Borematic para medición de agujeros ciegos. Lectura clara y sin errores mediante gran pantalla de LCD con una altura de cifras de 11 mm. Indicador con posibilidad de giro de 330 . Las teclas de medición centran el tornillo de medición automáticamente en el taladro y garantizan un manejo sencillo. El ajuste de los palpadores de medición tiene lugar sin holgura, por medio de un cono de metal duro.

Ventaja:

Medición muy rápida y repetitiva mediante ajuste rápido y autocentrado.

Función:

  • El botón de valor de espera mantiene el resultado de la medición (p. ej. en posiciones de medición desfavorables).
  • Punto cero / medida absoluta permite puesta a cero en cualquier posición.
  • Indicación de pasa / no pasa para comprobar de forma sencilla los valores de tolerancia.
  • Ajuste rápido para una transición rápida del recorrido de medición.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores digitales n.º 429250, anillos comprobación.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción primaveral Mitutoyo 2024"