Ejecución:
Opción de software para medición de la rugosidad a partir de una magnitud de rugosidad de Rz 1 o Ra 0,3. Manejo sencillo e intuitivo. Determinación de rugosidad, ondulación y profundidad de perfil. Evaluación normalizada de todos los parámetros según ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
- Selección automática de la longitud de onda límite del filtro (Cut-off) y la distancia de medición según ISO 4288 e ISO 3274.
- Los parámetros de evaluación pueden estar provistos de límites de tolerancia y de acción bilaterales.
- Reequipable para aparatos a partir del año de fabricación 11/2020.
Partes opcionales:
Nota:
Asistencia técnica y formación a petición.