• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Microendoscopio rígido ⌀1,6 mm

Número de artículo: 492770
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Gracias a los tubos de acero inoxidable y la óptica de alta calidad, es especialmente adecuado para la aplicación industrial diaria en condiciones difíciles. El eje metálico y el acabado especial de vidrio hacen que el endoscopio sea extremadamente resistente a daños y desgaste y garantizan una protección óptima de la óptica. El sistema de lentes tipo joystick ofrece de forma fiable imágenes claras, nítidas y brillantes y convence por su máxima nitidez de imagen hasta el área del borde con el ángulo de apertura de imagen más grande posible. Direcciones de visualización de 0° a 120° y ángulos de apertura de hasta 0° a 105° para una amplia gama de casos de aplicación.

Ventaja:

  • Calidad de imagen óptima: clara, nítida y brillante.
  • Reproducción de imágenes con precisión de color.
  • Tubo de luz de fibra de vidrio integrado.
  • Resistencia a la presión hasta +5 bar (en aire).
  • Capacidad de carga máxima gracias a los ejes metálicos.
  • Resistencia al aceite, al combustible y a los disolventes.
  • Resistencia a temperaturas de hasta 150 °C (y superiores).
  • Disponible en el rango de 1,6 mm a 10 mm.
  • Diámetro pequeño para ver piezas pequeñas y puntos de acceso.

Partes opcionales:

Fuentes luminosas LED, objetivo, cámara HD

Nota:

Otras sondas con dirección de visión de 0°-120° y ángulo de visión de 65°-105° están disponibles bajo petición.