• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puesto de medición de contornos MarSurf CD

Número de artículo: 499301
Descuento
desde  21435,30 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Con el nuevo MarSurf CD 140 AG 11, Mahr lanza al mercado un nuevo instrumento de medición de contorno. Su sistema de exploración tiene una capacidad de medición de hasta 70 mm, en la que las sondas se pueden cambiar rápidamente y sin herramientas, y todo ello sin necesidad de recalibrar.

Aplicación:

El puesto de medición informatizado permite realizar una valoración completa y rápida de los resultados de medición:
  • Completas funciones de medición de contornos, rápidas y sencillas
  • Ajuste rápido del eje Z con mango fácil de usar
  • Cambio de punta de sonda sin herramientas
  • Placa de montaje flexible con rejilla de 50 mm, para soportes de piezas KMG, entre otros
  • Velocidad de desplazamiento en el eje X hasta 200 mm/s
  • Creación sencilla de programas o medición individual con MarWin
  • Evaluación automática, mejor ajuste de contornos, comparación de contornos CAD y mucho más.
  • Ampliable opcionalmente con la posibilidad de realizar mediciones de rugosidad (Rz > 2 µm)
  • Posibilidad de medición con punta de sonda doble

Volumen de suministro:

MarSurf CD 140 AG 11 (incl. eje Z de 350 mm, eje X de 140 mm, base con ajuste Y de 60 mm, elemento táctil PG A 36-350-25), software Marwin EasyContour plus mobile, patrón estándar de calibración con 2 bolas (45 mm y 6 mm).

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript