• Due to maintenance, some services and functions will not be available in the period 26-29 May. Voucher redemptions are unfortunately not possible during this period.

Par de prismas dobles con arco

Número de artículo: 447050
desde 206,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Todas las piezas: templado
  • Calibración: Precio a petición

Descripción

Ejecución:

De acero especial templado con dos prismas de 90°. Caras laterales, frontal y de base rectificadas con precisión angular respecto a los prismas. Tolerancia de planeidad y paralelismo 0,004 mm.

Ventaja:

Utilizable también en posición horizontal.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra