• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta métrica enrollable, carcasa antideslizante extraestables

Número de artículo: 462330
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
723 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Cinta métrica con una estabilidad de pandeo elevada especial.
  • Carcasa de plástico protegida contra golpes con clip para cinturón desmontable.
  • Retorno de cinta automático y parada de cinta.
  • El amortiguador de choques reduce la carga durante el retorno.
  • Enganche final deslizante desplazable.
  • Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.
  • Resorte de larga duración de acero de alta calidad.
  • Con carcasa revestida de goma.
  • Cinta métrica impresa en ambas caras.