• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta métrica enrollable

Número de artículo: 462070
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
297 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de una calidad especialmente alta con carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio y retorno automático de la cinta. Para la sujeción perfecta, las superficies de contacto y el botón de parada están revestidos de Haptoprene de dos componentes. Los cojinetes deslizantes con teflón aseguran un deslizamiento y un movimiento especialmente suave. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Perfil de aluminio insertado en el lado inferior para la colocación precisa. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.