• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta métrica de acero para contornos y ⌀

Número de artículo: 465680
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
30 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de acero CJU para medir contornos exteriores y diámetros en cuerpos circulares. El fleje de acero para muelles está graduado por láser con 2 divisiones para contorno y ⌀ en la parte delantera. Distancia de línea divisoria de 1 mm. Lectura de nonio de 0,1 mm. Margen de error de la escala según DIN 866.

Nota:

Cintas métricas C con lectura de 0,05 mm y cintas métricas con recubrimiento negro a petición. Versión fija CJU bajo petición.