• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Reloj comparador

Número de artículo: 431980
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
3.593 piezas en stock
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Reloj de precisión con carcasa metálica, vástago de fijación de ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de agujas a través del anillo exterior. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.
Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.