• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tampón Pasa / No Pasa para roscas MultiCheck

Número de artículo: 486510
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
7 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Similar a n.º 486000 o 486100.
Cuerpo de acero, rígido y fácil de sujetar con casquillo deslizante de aluminio graduado para medición y lectura directa de profundidad de rosca hasta 4 × D.

Ventaja:

Comprobación de la conformidad de los calibres para roscas exteriores y de la profundidad de rosca en una operación. Se gana hasta un 50 % de tiempo en un ciclo de verificación. Sustitución sencilla de los calibres macho usados (juego de montaje a petición).

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Nota:

MultiCheck para roscas normales y finas con nonio (lectura hasta 0,1 mm) o con indicador digital (lectura hasta 0,01 mm) incluida la salida de datos a petición (véase n.° 486511486516).
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
    Rosca precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra