• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de medición magnético con ajuste preciso

Número de artículo: 441210
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
516 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición magnético con ajuste preciso. Varillas estables con brazo transversal que se pueden ajustar libremente. Pie magnético con base prismática e interruptor giratorio. Asiento para reloj comparador para mangos de sujeción ⌀ 6 mm y ⌀ 8 mm.