• 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: 445350

Equipo digital de alturas 2D HC1

Marca: GARANT
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Lectura conmutable mm / pulgadas
Interfaz Conexión RS232C
Interfaz Conexión RS232C
Norma Norma de fábrica

Equipo digital de alturas 2D HC1

Envío inmediato
Precio unitario
desde  5.605,00 €
Más sobre GARANT

Descripción de producto

Ejecución:

Sistema de medición:
  • Exactitud de medida y fiabilidad excelentes gracias al sistema de medición incremental óptico con cabezal de lectura doble.
  • Sistema de palpación dinámico para una alta precisión de repetición.
  • Con suspensión neumática, para desplazamiento suave y sin sacudidas.
  • Guiado preciso de la cabeza de medición sobre vías de guiado de acero fino.
  • Procesos de medición sencillos por medio de carros de medida motorizados.
  • La constante de palpación se mantiene tras la desconexión.
  • Batería integrada, recargable, para una medición independiente de la red.
  • Compensación de la temperatura por medio de sensor interno.

Unidad de mando e indicadora:
  • Teclas de función grandes y claramente dispuestas.
  • Pantalla de LCD para gráficos fácilmente legible con iluminación de fondo.
  • El usuario se guía por medio de iconos intuitivos en varios idiomas.
  • Posibilidad de establecer puntos cero adicionalmente en la pieza de trabajo.
  • Memorización de datos de medición en memoria USB integrada.
  • Instrumento medición adicional con interfaz Opto RS232C conectable.
  • Seguro de cara al futuro gracias a la posibilidad de actualización.
  • Conexión autom. modo de espera (sin pérdida valores de medición).

Funciones de medición 2D adicionales:
  • Circuito corrector.
  • Distancia y ángulo de 2 elementos.
  • Ángulo entre 3 elementos.
  • Ángulo en el cono.
  • Transformación de coordenadas.

Evaluación estadística:
  • Valoración estadística de las distintas características.
  • Histogramas.
  • Tarjetas de control de proceso.
  • Diagramas de Pareto.
  • Elaboración de planes de producción y de comprobación.
  • Salida de impresión directa en impresora conectada por USB.

Volumen de suministro:

Incluido elemento de mando e indicador.
Soporte n.º 445410 tam. T6, inserto de medición n.º 445420 tam. K6/51, bloque de ajuste, bloque de alimentación, batería de NiMH e instrucciones de manejo.

Datos técnicos

Norma
Norma de fábrica 
Calibración
E2 
Interfaz
Conexión RS232C ; Conexión RS232C 
Técnica de medición
digital 
Certificado de prueba
Certificado de prueba del fabricante 
Lectura conmutable
mm / pulgadas