Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menú
      Número de artículo: L40010 2286

      Calibre de alturas de precisión

      Marca: Mitutoyo
      Material Acero fino, INOX
      Precio de promoción válido hasta 31-ene-2020

      Calibre de alturas de precisión

      a petición
      Envío inmediato
      0 uds. en stock
      Envío desde el fabricante
      Artículo no disponible
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Reposición
      Precio unitario
      479,00 €
      Este es un artículo de Promoción Otoño Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
      Clic aquí

      Descripción de producto

      Ejecución:

      Equipo digital de alturas con reloj comparador y contador doble
      Incremento numérico: 0,01 mm

      Descripción:

      Calibre de alturas con gramil digital 0-300 mm.

      Datos técnicos

      Lectura
      0,01 mm
      Técnica de medición
      analógico
      Material
      Acero fino, INOX
      Altura de trazado
      300 mm
      Límite de error
      0,03 mm
      loading spinner image
      loading spinner image