• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Registrador de datos sin estación de conexión USB

Número de artículo: 474201
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
81 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos manejable con indicador. Memoria interna para 16000 valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada.
Ciclo de medición ajustable entre 1 min y 24 h. Vida de la pila >1 año (ciclo de medición 15 min., 25 °C).
La interfaz USB (estación de conexión) permite la configuración rápida y fácil de los registradores, así como la lectura de datos de medición.

Volumen de suministro:

Incluye soporte mural, 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032 y certificado de calibración.