• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mesa de medición universal de precisión Granito

Número de artículo: 442550
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
28 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Superficie medición lapeada de precisión por diamante. Construcción extremadamente rígida y maciza. Placa de granito de alta calidad y dureza.
Columna vertical cromada con roscado de ángulo grande para ajuste aproximado del brazo transversal. El brazo de medición rígido está equipado con un ajuste preciso regulable en paralelo. Agujero de asiento para relojes comparadores y micrómetros con cuadrante indicador ⌀ 8 mm.
Planeidad ≤ 2 µm.