• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Regla de trazado INOX

Número de artículo: 446350
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
383 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX

Descripción

Ejecución:

Escala graduada ajustable con un extremo recto y otro biselado en ángulo de 90°. La escala graduada se puede apretar firmemente en cada ajuste.

Aplicación:

El tope en la pieza de trabajo permite un trazado preciso y rápido según escala y un trazado de ingletes de 45° o 90°.