• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Perno de centrado 120/138

Número de artículo: 360027 120/138
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
⌀ de mango 25 mm
Longitud del mango 50 mm
Longitud total 150 mm
Tipo de producto Perno de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360027 120/138
EAN / GTIN 4045197812810

Descripción

Ejecución:

La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

Permite acceder rápidamente a un punto de la mesa de máquina y la alineación del disco de sujeción.

Idóneo para:

Discos de sujeción tam. 120 y 138.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "ZeroClamp"