Ejecución:
Sujeción de los tensores autocentrantes en la triple consola a través de bridas de sujeción. Ranura doble por cada lado de sujeción, de modo que los tensores autocentrantes se pueden desplazar 90°. Fijación a través del sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp (perforaciones 18 M16) o a través de tuercas correderas en ranura directamente en la mesa de máquina.
Material:
Aluminio de alta resistencia, anodizado duro.
Idóneo para:
Tensor autocentrante n.º
360133.
Volumen de suministro:
Incluye 6 tuercas correderas para la alineación.
Nota:
Para el montaje de GARANT Xtric n.°
363000 tam. 50 o tam. 80, utilice el juego de sujeción n.°
363102 tam. 80.